ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24TL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079006835
Artikelnummer
RCK855E-24TL4
Herstellernummer
855E-24TL4
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
13


