Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24GL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24GL4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24GL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079236003

Artikelnummer

RCK855E-24GL4

Herstellernummer

855E-24GL4

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

50 mm

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT