Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24DN8 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24DN8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24DN8 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...24 V

  • Betriebsspannung DC - 0...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079910156

Artikelnummer

RCK855E-24DN8

Herstellernummer

855E-24DN8

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...24 V

Betriebsspannung DC:

0...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...24 V

Außendurchmesser:

50 mm

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (NEMA):

4

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT