ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-20GL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-20GL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077274885
Artikelnummer
RCK855E-20GL4
Herstellernummer
855E-20GL4
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
50 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X


