ROCKWELL AUTOMATION - RCK854K-24TL3 LIGHT MODULE 60 MM STACK LIGHT - 854K-24TL3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001336977
Artikelnummer
RCK854K-24TL3
Herstellernummer
854K-24TL3
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


