ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-SIP8BA CIP MOTION ENCODER - 842E-CM-SIP8BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 0...262144
Anzahl der Umdrehungen - 0...4096
Packung
1 ST
EAN
2000002199175
Artikelnummer
RCK842E-CM-SIP8BA
Herstellernummer
842E-CM-SIP8BA
Hersteller
RCK
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
0...262144
Anzahl der Umdrehungen:
0...4096
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


