ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-SIP3BA CIP MOTION ENCODER - 842E-CM-SIP3BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 262144
Physikalisches Messprinzip - optisch
Signalausgänge des Drehgebers - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
0885630566917
Artikelnummer
RCK842E-CM-SIP3BA
Herstellernummer
842E-CM-SIP3BA
Hersteller
RCK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
262144
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Signalausgänge des Drehgebers:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
0...262144
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


