ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP3BA CIP MOTION ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 262144
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 0...262144
Signalausgänge des Drehgebers - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0885630567068
Artikelnummer
RCK842E-CM-MIP3BA
Herstellernummer
842E-CM-MIP3BA
Hersteller
RCK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
262144
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
0...262144
Signalausgänge des Drehgebers:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Umdrehungen:
0...4096
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


