Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP12BA CIP MOTION ENCODER - 842E-CM-MIP12BA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP12BA CIP MOTION ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 0...262144

  • Anzahl der Umdrehungen - 0...4096

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630567303

Artikelnummer

RCK842E-CM-MIP12BA

Herstellernummer

842E-CM-MIP12BA

Hersteller

RCK

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

0...262144

Anzahl der Umdrehungen:

0...4096

Standard für Schnittstellen:

Ethernet

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Encoder tipo/modello Rockwell Automation 842E-CM-MIP12BA - CIP MOTION ENCODER