Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-NPTP METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH - 802T-NPTP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-NPTP METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002264606

Artikelnummer

RCK802T-NPTP

Herstellernummer

802T-NPTP

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

41.78 mm

Länge des Sensors:

103.38 mm

Höhe des Sensors:

47.24 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

2.2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

1.1 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-18...110 °C

Finecorsa tipo/modello Rockwell Automation 802T-NPTP - METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH