ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-DP METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH - 802T-DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 41.78 mm
Höhe des Sensors - 47.24 mm
Länge des Sensors - 103.38 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Packung
1 ST
EAN
7449079884587
Artikelnummer
RCK802T-DP
Herstellernummer
802T-DP
Hersteller
RCK
Breite des Sensors:
41.78 mm
Höhe des Sensors:
47.24 mm
Länge des Sensors:
103.38 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
2.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
1.1 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-18...110 °C
Schutzart (IP):
IP67


