Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-ATP1 METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH - 802T-ATP1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-ATP1 METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 41.78 mm

  • Höhe des Sensors - 47.24 mm

  • Länge des Sensors - 103.38 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070839555

Artikelnummer

RCK802T-ATP1

Herstellernummer

802T-ATP1

Hersteller

RCK

Breite des Sensors:

41.78 mm

Höhe des Sensors:

47.24 mm

Länge des Sensors:

103.38 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

2.2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

1.1 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-18...110 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa tipo/modello Rockwell Automation 802T-ATP1 - METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH