ROCKWELL AUTOMATION - RCK802PR-XBAB1 802PR INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR - 802PR-XBAB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 41 mm
Höhe des Sensors - 42 mm
Länge des Sensors - 117 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Schaltabstand - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079348584
Artikelnummer
RCK802PR-XBAB1
Herstellernummer
802PR-XBAB1
Hersteller
RCK
Breite des Sensors:
41 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
117 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
17 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
25 mA
Versorgungsspannung:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
20 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld


