ROCKWELL AUTOMATION - RCK801-NX7 GENERAL PURPOSE LIMIT SWITCH - 801-NX7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
7449070366518
Artikelnummer
RCK801-NX7
Herstellernummer
801-NX7
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


