ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-22FMW24X10 22.5MM PIEZO PUSH BUTTON - 800K-22FMW24X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000592657
Artikelnummer
RCK800K-22FMW24X10
Herstellernummer
800K-22FMW24X10
Hersteller
RCK
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


