Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-22FMG24X10 22.5 MM PIEZO PUSH BUTTON - 800K-22FMG24X10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-22FMG24X10 22.5 MM PIEZO PUSH BUTTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Tastend - nein

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079133425

Artikelnummer

RCK800K-22FMG24X10

Herstellernummer

800K-22FMG24X10

Hersteller

RCK

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Pulsante completo Rockwell Automation serie/modello 22.5 MM PIEZO PUSH BUTTON