Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-U3F3F34 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB - 800FP-U3F3F34

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-U3F3F34 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079167307

Artikelnummer

RCK800FP-U3F3F34

Herstellernummer

800FP-U3F3F34

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB