ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-U2EFFE 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB - 800FP-U2EFFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079903004
Artikelnummer
RCK800FP-U2EFFE
Herstellernummer
800FP-U2EFFE
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein


