Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-SM42 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-SM42

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-SM42 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078528369

Artikelnummer

RCK800FP-SM42

Herstellernummer

800FP-SM42

Hersteller

RCK

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB