ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-POT6 22MM POTENTIOMETER 800F PB - 800FP-POT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 2.6 W
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449074793303
Artikelnummer
RCK800FP-POT6
Herstellernummer
800FP-POT6
Hersteller
RCK
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
2.6 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Potenziometro per apparecchi di comando Rockwell Automation serie/modello 22MM POTENTIOMETER 800F PB


