ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P4PN7R 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FP-P4PN7R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001021564870
Artikelnummer
RCK800FP-P4PN7R
Herstellernummer
800FP-P4PN7R
Hersteller
RCK
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


