Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P4PN5R 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FP-P4PN5R

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P4PN5R 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000020426

Artikelnummer

RCK800FP-P4PN5R

Herstellernummer

800FP-P4PN5R

Hersteller

RCK

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Elemento frontale per lampada spia Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB