ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P4 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FP-P4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Mit Frontring - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021319937
Artikelnummer
RCK800FP-P4
Herstellernummer
800FP-P4
Hersteller
RCK
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


