Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LU2EFFE 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB - 800FP-LU2EFFE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LU2EFFE 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021319456

Artikelnummer

RCK800FP-LU2EFFE

Herstellernummer

800FP-LU2EFFE

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Beschriftet:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB