ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSR33 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-LSR33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002830337
Artikelnummer
RCK800FP-LSR33
Herstellernummer
800FP-LSR33
Hersteller
RCK
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


