ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSM27 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-LSM27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - farblos
Farbe der Leuchtmelderkalotte - farblos
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768593112
Artikelnummer
RCK800FP-LSM27
Herstellernummer
800FP-LSM27
Hersteller
RCK
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
farblos
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


