Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSM23 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-LSM23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021756329

Artikelnummer

RCK800FP-LSM23

Herstellernummer

800FP-LSM23

Hersteller

RCK

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

grün

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Selettore luminoso a 2 posizioni in plastica. Colore verde.