Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSL27 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-LSL27

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSL27 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003109968

Artikelnummer

RCK800FP-LSL27

Herstellernummer

800FP-LSL27

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per selettore tipo/modello Rockwell Automation 800FP-LSL27 - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB