ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LMM44 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FP-LMM44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076492761
Artikelnummer
RCK800FP-LMM44
Herstellernummer
800FP-LMM44
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Art der Entriegelung:
ohne


