ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF6 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FP-LF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - flach
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073340478
Artikelnummer
RCK800FP-LF6
Herstellernummer
800FP-LF6
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


