ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF3PN3GX10 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FP-LF3PN3GX10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Breite der Öffnung - 22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073805564
Artikelnummer
RCK800FP-LF3PN3GX10
Herstellernummer
800FP-LF3PN3GX10
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


