ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-KM23 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-KM23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071297347
Artikelnummer
RCK800FP-KM23
Herstellernummer
800FP-KM23
Hersteller
RCK
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


