Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-F4 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FP-F4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0662073569302

Artikelnummer

RCK800FP-F4

Herstellernummer

800FP-F4

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Pulsante instabile non luminoso, rasato in plastica, diametro 22,5 mm., colore rosso.