ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-U2EFFE 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB - 800FM-U2EFFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073746058
Artikelnummer
RCK800FM-U2EFFE
Herstellernummer
800FM-U2EFFE
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


