Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-P0 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FM-P0

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-P0 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070558142

Artikelnummer

RCK800FM-P0

Herstellernummer

800FM-P0

Hersteller

RCK

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Elemento frontale per lampada spia Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB