Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LU2EBFA 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB - 800FM-LU2EBFA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LU2EBFA 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079385046

Artikelnummer

RCK800FM-LU2EBFA

Herstellernummer

800FM-LU2EBFA

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

nein

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB