ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSR24 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-LSR24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - Silber
Farbe der Leuchtmelderkalotte - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077731005
Artikelnummer
RCK800FM-LSR24
Herstellernummer
800FM-LSR24
Hersteller
RCK
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


