ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM25 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-LSM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072591550
Artikelnummer
RCK800FM-LSM25
Herstellernummer
800FM-LSM25
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
nein


