Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSB37 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-LSB37

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSB37 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - farblos

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - farblos

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079977593

Artikelnummer

RCK800FM-LSB37

Herstellernummer

800FM-LSB37

Hersteller

RCK

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

farblos

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB