Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM43 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FM-LMM43

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM43 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072318720

Artikelnummer

RCK800FM-LMM43

Herstellernummer

800FM-LMM43

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB