Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA7 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB - 800FM-LFA7

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA7 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000175362

Artikelnummer

RCK800FM-LFA7

Herstellernummer

800FM-LFA7

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB