Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA6 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB - 800FM-LFA6

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA6 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071570143

Artikelnummer

RCK800FM-LFA6

Herstellernummer

800FM-LFA6

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB