Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA5 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB - 800FM-LFA5

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA5 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0781180472111

Artikelnummer

RCK800FM-LFA5

Herstellernummer

800FM-LFA5

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB