Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LF6 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FM-LF6

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LF6 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0662073801570

Artikelnummer

RCK800FM-LF6

Herstellernummer

800FM-LF6

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB