ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM2204R 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-KM2204R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073833765
Artikelnummer
RCK800FM-KM2204R
Herstellernummer
800FM-KM2204R
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall


