Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JR4 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB - 800FM-JR4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JR4 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0781180561068

Artikelnummer

RCK800FM-JR4

Herstellernummer

800FM-JR4

Hersteller

RCK

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB