Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JR2 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB - 800FM-JR2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JR2 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079646864

Artikelnummer

RCK800FM-JR2

Herstellernummer

800FM-JR2

Hersteller

RCK

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Tastend:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB