ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F301 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FM-F301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072356586
Artikelnummer
RCK800FM-F301
Herstellernummer
800FM-F301
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
nein


