Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-SM22X11 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FD-SM22X11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-SM22X11 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077265951

Artikelnummer

RCK800FD-SM22X11

Herstellernummer

800FD-SM22X11

Hersteller

RCK

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Selettore completo Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB