ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-SB32X20 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FD-SB32X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Knopfes - schwarz
Tastend - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074692743
Artikelnummer
RCK800FD-SB32X20
Herstellernummer
800FD-SB32X20
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff